glo専用マグネット式充電スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05821011
品番
MGCSTFGL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
トラスコ品番
162-1574
適合機種
glo専用、専用カバーを付けたまま利用可能(※一部カバーは除く)
質量(g)
26
電源(V)
USBより給電※5V2Aの出力可能なUSB-ACアダプタをご利用ください
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×70×16※突起物含まず
ケーブル長(mm)
400(コネクタ含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする