瞬間冷却パック インスタントクールレギュラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(96枚)
注文コード
05821108
品番
815127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

本品をたたくと瞬間で冷たくなります。

用途
発熱歯痛に。
打ち身捻挫に。
レジャーやアウトドアに。
熱中症対策に。
トラスコ品番
662-7380
材質
材質:ナイロン・ポリエチレン・アルミ蒸着 内容物:水・尿素・シリカゲル
厚さ(mm)
20
タイプ
瞬間冷却
縦(mm)
110
横(mm)
180
保冷時間(分)
約30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする