大島屋
手のひら冷却ジェル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(96枚)
注文コード
05821160
品番
815219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
携帯におすすめの手のひらサイズの冷却ジェルです。
用途
暑い夏の外出に。
レジャーやアウトドアに。
熱中症対策に。
トラスコ品番
662-7378
材質
材質:ナイロン・ポリエチレン・アルミシート 内容物:水・高吸水性樹脂・防腐剤
厚さ(mm)
40
タイプ
ジェル
縦(mm)
120
横(mm)
130
保冷時間(時間)
約2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません