アイテックス
担架”NWストレッチャー”
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05821212
品番
ANS-1-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所をとりません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途
救護、搬送。
トラスコ品番
408-9248
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1750
幅(mm)
600
色
水色
耐荷重(kg)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません