コヅチ
カラビナ リング付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
シルバー
バイオレット
ブルー
レッド
幅(mm)
43
30
43
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05822018
品番
KARB8R
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
リング付きのカラビナになります
用途
小物吊り下げ用
トラスコ品番
208-7479
幅(mm)
43
色
レッド
材質
カラビナ:アルミ、皮:牛皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。