大島屋
クールエアマット肩・背中用 300g
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60枚)
注文コード
05822289
品番
814182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
敷くだけひんやり。冷却ジェルとアルミシートの冷感マットです。
用途
寝苦しい夜に。
レジャーやアウトドアに。
熱中症対策に。
外出のベビーカー用に。
トラスコ品番
662-7394
材質
材質:ナイロン・ポリエチレン・アルミ蒸着 内容物:水・高吸水性樹脂・防腐剤
厚さ(mm)
5
タイプ
ジェル
縦(mm)
220
横(mm)
300
保冷時間(時間)
約4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません