冷却折りたたみレジャーマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(24枚)
トラスコ品番
662-7399
注文コード
05822867
品番
815912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

折りたたみタイプの冷却ジェルです。

用途
寝苦しい夜に。
レジャーやアウトドアに。
熱中症対策に。
外出のベビーカー用に。
スポーツ観戦に。
トラスコ品番
662-7399
材質
材質:ナイロン・ポリエチレン・アルミ蒸着 内容物:水・高吸水性樹脂・防腐剤
厚さ(mm)
15
タイプ
ジェル
縦(mm)
440
横(mm)
290
保冷時間(時間)
約4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする