つくし工房
救急箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05823637
品番
8201A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
現場や事務所に常備しておくと便利な救急箱です。(医薬品は入っておりません。)
トラスコ品番
184-9570
幅(mm)
280
高さ(mm)
130
奥行(mm)
198
縦(mm)
198
横(mm)
280
表示内容
救急箱