製品寸法図
MANN-FILTER
MANN-FILTERの フィルター・エレメント
MANN-FILTERの エアフィルター
輸入車用エアフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05823749
品番
C24650/7【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,900
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルですが不可欠です。
エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。
エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
自動車用フィルター
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法H(mm)
498
寸法A(mm)
242
寸法D(mm)
308
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
132
フィルター
フィルターカートリッジ
適合純正型番
0010948004、A0010948004、5011328、5011559、A830X9601AMA、A830X9601CKA
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。