ホスクリーン 軒天用物干 SPU型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード05823907 品番SPU-8518-BL
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・全長など4種類から選べます 他の種類を見る

ポールと竿が一体型の軒天用物干。
竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。
本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。
住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。

用途軒天用物干 付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本 材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール 質量(kg)均等に掛けた際の目安:15 ブラック 高さ(mm)軒天からの高さ:850 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール 径(Φmm)竿:28 材質(ねじ部)ステンレス 竿長(mm)1820 ポール径(Φmm)15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
注意
※取付説明書をご参照ください。
※取付けは製品の落下や事故を防ぐために、建築構造を理解された施工業者様が行ってください。
※製品の落下を防ぐため、強風時はポール ・竿を収納してください。
※取付位置について:
※壁面やガラス面に製品が当たらないよう、右記寸法以上離した位置に本体を取付けてください。製品が当たって、ガラス等が破損する恐れがあります。ポールサイズによって寸法が異なりますので、取付ける前に製品が周辺に当たらないことを確認してください。
※取付方向について:本体の開口部を壁面やガラス面へ向けて取付けないでください。開口部側は右上図の寸法以上にポールが揺れます。また、本体の開口部をベランダの外へ向けて取付けないでください。ポール着脱時にポールを落下させる危険があります。SPU型は本体の開口部同士が向き合う方向に取付けてください。それ以外の方向で取付けると、製品落下等の事故に繋がる恐れがあります。
※横野縁への取付けはできません。軽天材のみ、軽天材への取付けはできません。
※取付可能な下地:木製下地 t=24mm以上、アルミ材 t=2mm以上、コンクリート下地(市販のオールアンカーが必要)、傾斜天井15度(2寸5分)まで取付可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする