SPI-85-ST ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研) 05823959 SPI-85-ST ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研) 05823959 SPI-85-ST ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研) 05823959 SPI-85-ST ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研) 05823959 SPI-85-ST ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研) 05823959 SPI-85-ST ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研) 05823959

ホスクリーン 軒天用物干 SPI型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)850 ステンカラー 注文コード05823959 品番SPI-85-ST
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は全長・色など4種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所におすすめな軒天用物干。
広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。
狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。

用途軒天用物干 付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本 全長(mm)850 ステンカラー 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール 種類軒天用 材質(ねじ部)ステンレス リング外径(Φmm)61 リング内径(Φmm)43 均等耐荷重(kg)10/1本 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上) ポール径(Φmm)15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68 リング厚(mm)13
注意
※取付説明書をご参照ください。
※取付けは製品の落下や事故を防ぐために、建築構造を理解された施工業者様が行ってください。
※製品の落下を防ぐため、強風時はポール ・竿を収納してください。
※取付位置について:
※壁面やガラス面に製品が当たらないよう、右記寸法以上離した位置に本体を取付けてください。製品が当たって、ガラス等が破損する恐れがあります。ポールサイズによって寸法が異なりますので、取付ける前に製品が周辺に当たらないことを確認してください。
※取付方向について:本体の開口部を壁面やガラス面へ向けて取付けないでください。開口部側は右上図の寸法以上にポールが揺れます。また、本体の開口部をベランダの外へ向けて取付けないでください。ポール着脱時にポールを落下させる危険があります。SPU型は本体の開口部同士が向き合う方向に取付けてください。それ以外の方向で取付けると、製品落下等の事故に繋がる恐れがあります。
※横野縁への取付けはできません。軽天材のみ、軽天材への取付けはできません。
※取付可能な下地:木製下地 t=24mm以上、アルミ材 t=2mm以上、コンクリート下地(市販のオールアンカーが必要)、傾斜天井15度(2寸5分)まで取付可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする