3024073 ”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入) ハクゾウメディカル 05824012

3024073 ”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入) ハクゾウメディカル 05824012
3024073 ”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入) ハクゾウメディカル 05824012
3024073 ”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入) ハクゾウメディカル 05824012

”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
手のひらまわり(cm)19
内容量1箱(200枚)注文コード05824012品番3024073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先にすべり止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用頂けます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。

トラスコ品番
114-7004
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
19
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
タイプ
左右兼用
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
粉有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする