正和電工
2芯タイプ防雨型延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05824258
品番
WP-10DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2芯防雨型タイプ10m延長コードです。
雨天時などの屋外コード延長に最適です.
屋外で使用する延長コードに最適です。
イルミネーションなどのコード延長に最適です。
用途
作業現場に。
工事現場に。
家庭DIYに。
トラスコ品番
850-1041
材質
導体部:銅線、被覆:塩化ビニール樹脂
色
深緑
コンセント個数
1
コンセント定格
2P・15A・125V
コンセント形状
二相
電線仕様-長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
S-VCT2c×1.25
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
2
コード
深緑
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
条長(m)
10
注意
※接続する機器のA数をご確認の上、商品定格以内でご使用下さい。