KA-WLSLMGAWH 冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト エレコム 05824486

KA-WLSLMGAWH 冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト エレコム 05824486
KA-WLSLMGAWH 冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト エレコム 05824486
KA-WLSLMGAWH 冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト エレコム 05824486
KA-WLSLMGAWH 冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト エレコム 05824486
KA-WLSLMGAWH 冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト エレコム 05824486
KA-WLSLMGAWH 冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト エレコム 05824486

冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824486
品番
KA-WLSLMGAWH
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
キッチン周りをすっきり整頓、よく使うスパイスや調味料、小物などをまとめて収納できる、”side(サイド)”シリーズのウォールラックです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能です。
デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。

トラスコ品番
703-1979
材質
スチール、マグネット、シリコン
幅(mm)
500
色
ホワイト
高さ(mm)
120
奥行(mm)
140
耐荷重(kg)
約4
注意
※端末の形状によっては正常に置くことができない場合がございます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする