Manfrotto
PL ローラーバッグ TOUGH83
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05824897
品番
MB PL-RL-TH83
参考基準価格(税別)
¥63,409
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
IP67規格に準拠し、ほこりや湿気に耐えるように作られており最適な耐衝撃性と衝撃吸収性を備え、高温、低温の過酷温度にも耐えるハードケース。
用途
三脚やライティングスタンドも入るゆとりの収納量79L、大型ビデオ三脚、複数のライティングスタンド、スライダーなどの収納・運搬に
質量(kg)
7.7
容量(L)
79
規格
(認定)IP67
内寸(cm)
39.9×26.0×76.3
外寸(cm)
46.6×27.9×83.2
注意
※【不可】機内持ち込み対象外 / インサート・保護フォームは付属していません