Manfrotto
PL ローラーバッグ TOUGH55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05824906
品番
MB PL-RL-TH55
参考基準価格(税別)
¥65,909
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた素材を使用したハードケース。保護性の高い可動式仕切りで機材を保護。機材保護用のインサートは取り外し可能。
用途
機内持込可能なカメラ機材用ハードケースローラーバッグ。カメラ本体・レンズの安全な運搬に最適。
付属品
三脚ホルダー
質量(kg)
4.6
容量(L)
22
規格
(認定)IP67/STANAG4280/DEF STAN81-41
内寸(cm)
26.0×17.0×50.0
外寸(cm)
35.0×22.5×55.0
注意
※主要エアライン機内持ち込みサイズ
※各航空会社の規定は、急遽変更される事もありますので、事前にご利用の航空会社に確認される事をお勧めします。