クレ2-26

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(430mL) 注文コード 05827945 品番 1021
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。
すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。

使用温度範囲(℃)-20〜70 用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。 トラスコ品番171-8002 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×200 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 膜厚(μm)1.8〜1.9 表面張力(mN/mlbyn/cml)22 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量258mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)258

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
パソコンの HDD & メモリー接点復活

しばらく使用していなかったノートPC (HP4740s w10 2台)
電源ボタン押しても電源入らなかったのでHDD外して、クレ2-26使用してみました。2台とも電源入り使用出来る様になりました。後からメモリにも使用。
このノートPCは、w10 ⇒ w11にアップグレード予定です。

2024-11-27
用途:
ヘッドフォーン、スイッチ類など接点不良の修正。
サウンドシャワー 様 (サービス業)

接点不良の修正にはこれがいちばんです。油せいぶんが入っているので
後々安心ですが、スライドスイッチにかけると動きがかくかくするときがある。

1人が参考にしています
対象商品:
05827945
2023-12-01
用途:
スイッチの接点復活剤として使用
その他業種

クレ5−56は、プラスチック製やゴム製には使わない方が良いと聞いています。この2−26はプラスチック製でも大丈夫なようです。もう愛用歴20年くらい使い続けています。

2人が参考にしています
対象商品:
05827945
2023-08-14
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
卸売・小売業

球切れした電球の交換時や古い配線をメンテナンスする時に重宝しています。必需品です。

対象商品:
05827945
2022-07-01
用途:
導通を良くするため
不動産業

同社の接点復活スプレーと中身は同じという噂もあるが両方使った感じだとこちらのほうが一発復活するように思う。

3人が参考にしています
対象商品:
05827945
2023-04-15
用途:
基盤の汚れに
運輸・通信業

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

対象商品:
05827945
2022-10-06
用途:
バイクメンテ
建設業・工事業

バイクメンテ、愛車メンテに使用、普通に良い物です。

対象商品:
05827945
2021-11-17
用途:
小型モーター整流子給油及び接点復活

ロボット掃除機のファンモーターおよび走行モーターに使われている小型のマブチモーターのブラシ部分給油と接点復活にしよう
モーターノイズも低減しスムーズに回るようになります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする