J8010 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ クレープ紙基材 05828225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J8010 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 05828225 J8010 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 05828225 J8010 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 05828225

粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)21 注文コード05828225 品番J8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

サイディングボードなどのシーリング作業に最適

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 基材クレープ紙 主な用途粗面用 粘着剤ゴム系 用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。 質量(g)350 伸度(%)10.9 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)10〜60 引張強度(N/18mm)67.2 粘着力(N/18mm)8.7 巻戻し力(N/18mm)4.4 入数1パック(6巻入)
注意
※目地の表面が乾燥する前にはがしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05828225 J8010 09452344 J8010 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 1パック(6巻) 1,098 税込1,208 色が異なります。巻き戻し力が軽くなりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09452335
2022-07-23
用途:
生地に傷があるとき目印として付ける
製造業

衣類の検品作業をしているときに、はがれにくようである。

対象商品:
09452344
2016-08-17
用途:
製品組み立ての際に100台=1巻ペースで使用させて頂いております。
有限会社青梅電子 様

価格も手ごろで使用しやすく入手性もよいので重宝しておりますが、送料がネックとなる為これしか使用しない場合はもったいなぃなぁと感じてしまいます。

対象商品:
09452335
2014-07-07
用途:
建築資材を納入しておりますが、納入後の養生の際に使用しております。

他社の物も含め粗面用のマスキングテープを比較使用しましたが、本品が一番着きが良く、継続使用しております。今迄はホームセンターにて購入しておりましたが単価が高く、今回からこちらで購入しました。
別途21mm幅の物もあるようなので、次回購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする