画像準備中

Dプラズマ電極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05829223 品番H758G03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プラズマ切断用先端消耗部品

電流(A)80 トーチ対象機種D-8000/GP-80 / CTZW(M/L)-0801 / CTPW(M/L)-0801 / GCT(M/L)-0801 / GCTP(M/L)-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする