平行ピンB種 S45C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番など322種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
20
トラスコ品番
718-3167
注文コード
05829736
品番
PARAPINB-45C-520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45
販売価格(税別)
¥41

軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。
形状は両端とも平先です。
大喜多製の商品です。

用途
位置決めや機械部品として幅広く使用。
トラスコ品番
718-3167
全長(mm)
20
d×L(mm)
5×20
材質
S45C(熱処理無し)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする