Gスタンダードドリル

(22件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.7 注文コード05830036 品番GSD 5.7
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はドリル径・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)93 公差h8 溝長(mm)57 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、プレハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 シャンク径(Φmm)5.7 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)5.7 表面処理Gコート(TiN) ねじれ角標準 規格品ISO規格品/JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07337224
2021-03-04
用途:
ステンレスへの穴あけ

色々試したがこれがベスト。ステンレス板への1.2mm穴。持ちが全然違う。他社の安いの買ってすぐ切れなくなり、ああ、ケチらずにやっぱりNACHIのGを買っておけば、と幾度も後悔しました。

対象商品:
05830011
2020-04-04
用途:
穿孔

かなり持ちがいいです。いつもこのメーカーを使用していますが、通常のタイプよりヘタレにくいと思います。先日も2.3tのC鋼の下穴に使用(M5.5)しましたが、100穴でも問題なく1本で済みました。

対象商品:
05829975
2020-04-02
用途:
M6の下穴用
製造業

グラインダーで付けたシンニングよりも、メーカー純正のX型は求心性も高くサクサクですね。

対象商品:
05830011
2019-09-14
用途:
27,2mm×5tのパイプに貫通穴。
萬鉄工所 様

切れ味、切粉の形状、耐久性、どれを取っても非常にいいです
他の安いドリルとは比べ物になりません。

対象商品:
05829661
2018-07-16
用途:
部品加工時
製造業

SUS板の穴加工に使用していますが、とても切れ味が良いです。
コストパフォーマンスに優れた品だともいます。

対象商品:
05829844
2018-03-15
用途:
鉄板の穴あけ

NACHIの刃はよく切れて耐久性も良いので、いつも使っている。もう少し安ければいいのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
05829661
2018-03-15
用途:
鉄板の穴あけ

NACHIばかり使っている。ホームセンター等で売られている安物は、すぐ切れなくなるがNACHIは切れ味も、耐久性も良い。

対象商品:
05829966
2017-07-12
用途:
丸鉄への穴開け

普通のドリルの最初の穴開けの感覚が、通常の4から5倍ぐらい続く感じ。もっと早く出会いたかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする