NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ヘビーエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05831095
品番
6HV32
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
VAN登録商品
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)
32
刃長l(mm)
60
全長L(mm)
145
シャンク径d(Φmm)
32
刃数
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
ねじれ角
溝のねじれ角が標準のねじれです。
公差(mm)
+0.062〜0
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
工具材料
コバルトハイスを使用しています。
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)