曜日別特売
6HV40 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 05831174

ヘビーエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)40
刃径D(Φmm)40
シャンク径(Φmm)32
シャンク径d(Φmm)32
内容量1本注文コード05831174品番6HV40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

VAN登録商品
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。

刃径D(Φmm)40刃長l(mm)65全長L(mm)150シャンク径d(Φmm)32材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0全長(mm)150シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)40工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする