平行ピンB種

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法・呼径d・全長など204種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼径d(mm)
1.6
全長(mm)
20
注文コード
05831459
品番
PARAPINB-SUS-1.620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
¥58

軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。
形状は両端とも平先です。
大喜多製の商品です。

用途
位置決めや機械部品として幅広く使用。
トラスコ品番
718-5177
全長(mm)
20
材質
ステンレス(SUS303)
タイプ
B種
種類
平行ピン
d×L(mm)
1.6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼径d(mm)
1.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする