コノエ
平行ピンB種
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・呼径d・全長
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼径d(mm)
3
全長(mm)
16
注文コード
05831888
品番
PARAPINB-SUS-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。
形状は両端とも平先です。
大喜多製の商品です。
用途
位置決めや機械部品として幅広く使用。
トラスコ品番
718-2510
全長(mm)
16
材質
ステンレス(SUS303)
タイプ
B種
種類
平行ピン
d×L(mm)
3×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼径d(mm)
3