コノエ
平行ピンB種
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・呼径d・全長
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
2×30
全長(mm)
30
注文コード
05832229
品番
PARAPINB-SUS-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。
形状は両端とも平先です。
大喜多製の商品です。
用途
位置決めや機械部品として幅広く使用。
トラスコ品番
718-3179
全長(mm)
30
材質
ステンレス(SUS303)
タイプ
B種
種類
平行ピン
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
2×30
RoHS指令(10物質対応)
対応