木釘 バリューパック 小B 300本入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(300本)
注文コード
05833148
品番
53995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

金属製の釘を使わずに自然素材だけで木材を施工できます。
打ち込んでからの鉋がけも可能です。

用途
木と木のつなぎ合せに。
トラスコ品番
166-4421
材質
天然木
全長(mm)
約45
直径(Φmm)
先端:約2.4、根元部:約4.7
頭部径(Φmm)
4.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする