ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(4組)
寸法L(mm)45
寸法d(mm)16
内容量1箱(4組)注文コード05833471品番UNYS10T16045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
トラスコ品番
717-7679
厚さ(mm)
頭部:10
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
16
頭部径(Φmm)
27
種別
半ねじ
表面処理
生地
強度区分
S10T

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする