角利(角利産業)
木釘 バリューパック 中 180本入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(180本)
注文コード
05834837
品番
53993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
金属製の釘を使わずに自然素材だけで木材を施工できます。
打ち込んでからの鉋がけも可能です。
用途
住宅木工での部材接合
家具製作での木材固定
内装工事での見た目重視の接合
木工房でのまとめ買い・在庫補充
金属釘跡を避けたい仕上げ工程
トラスコ品番
166-4407
材質
天然木
全長(mm)
約60
直径(Φmm)
先端:約2.5、根元部:約5.0
頭部径(Φmm)
5