HI-LEAD
ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2組)
1箱(2組)
¥1,398
1箱(4組)
寸法L(mm)
70
40
45
50
55
70
75
100
105
寸法d(mm)
24
16
20
22
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2組)
注文コード
05835912
品番
UNYF10T24070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
717-9267
厚さ(mm)
頭部:15
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
24
二面幅(mm)
41
表面処理
生地
強度区分
F10T