HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
70
55
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
05836508
品番
IS6FBNA270-M2470P30
参考基準価格(税別)
¥4,288
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
トラスコ品番
722-5629
寸法L(mm)
70
ねじ部長さ(mm)
70
高さ(mm)
六角部:約15
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
3
規格
ISO4017対応規格
寸法d(mm)
24
二面幅(mm)
36
強度区分
A2-70