75MM カップワイヤー SK11 05836713

カップワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05836713 品番75MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。
ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。
使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
平面部や大きな曲面の研磨に!

用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。 ねじ径10×1.5 線径(Φmm)0.25 外径(Φmm)75 材質(ワイヤー部)スチールヨリ線
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05836713 75MM 06315163 CN-4 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 1個 1,198 税込1,318 メーカーに違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする