HI-LEAD
ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4組)
1箱(2組)
1箱(4組)
¥999
寸法L(mm)
45
40
45
50
55
70
75
100
105
寸法d(mm)
16
16
20
22
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
05837960
品番
UNYF8T16045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
717-7745
厚さ(mm)
頭部:10
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
16
二面幅(mm)
27
表面処理
溶融亜鉛メッキ
強度区分
F8T