M5230 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA) 05838944

M5230 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA) 05838944 M5230 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA) 05838944

発泡ウレタン Nシスタ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード05838944 品番M5230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。

用途
壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
付属品吹付けノズル、充てんチューブ トラスコ品番122-7025 種別吹き付け・充てん両用タイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)60×245 切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
注意
※フッ素樹脂、シリコン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビには接着しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05838944 M5230 35595847 M5230 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA) 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA) 1本(450g) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-29
用途:
車のカスタム
鈴木工業 様

面吹出来るとの事で購入しましたが、塗装スプレーのようになる訳でもなく、充填よりは広がる程度の物でした。

対象商品:
35595847
2023-11-27
用途:
橋梁ジョイントの間詰補修
一般社団法人 中部地域づくり協会三重支所 様 (建設業・工事業)

ジョイント補修が手軽に実施できました、また使用したいと思います。

対象商品:
35595847
2023-07-11
用途:
素人の隙間埋め

ガンを使わない素人がちょっと使うウレタンフォームの種類がどんどん減って,もうこれしかまともなものがありません。色が気持ち悪い緑とかではなくアイボリー系統なのがいいです。しかも濡れた屋上のシートなど完全に乾かさなくても吹き付けノズルで接着できます。でもやっぱり値段は高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35595847
2023-04-22
用途:
壁の隙間隠し
大仁自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品としては問題ないが、この商品を5本頼んだが2本ノズルは折れてるし上蓋が割れている段ボール箱にぶつけた後あり、配送業者の問題だと思う、ほかのノズルで対応したがこのようなことがないようにお願いします。

対象商品:
35595847
2021-12-13
用途:
ガルバニウム鋼板の断熱
梅澤 様 (製造業)

吹き付けで使用しました。
最初は多少戸惑いましたが次第に慣れてまあまあの仕上がりです。
結露防止効果を見るのが楽しみです。

対象商品:
35595847
2021-11-25
用途:
ウレタンの吹き付け
農・林・水産業

隙間等の吹き付けに使用。使い慣れるまで結構苦労しました。一度に大量に使用しないため大変ありがたいです。

対象商品:
35595847
2013-06-12
用途:
壁面への吹付け作業

コツさえつかめば良い商品ですが

そのコツが説明書等に記載されていないので失敗される方が多いと思います。

吹付け後、すぐにモコモコと膨らんでは来ません

すぐに重ね吹付けをするとエアーの圧力で最初に吹付けしたウレタンが飛び散ります。

薄く吹き付けらている状態で一旦作業を止めて半日は待って下さい(結構膨らんでいます)

そして吹き付け量が少ない部分に追加の吹付けをして下さい。

吹付する部分のクリーニングは事前にしっかり行い、吹付する部分への霧吹きは、多めにするのがコツです。

15人が参考にしています
対象商品:
35595847
2013-04-11
用途:
断熱のため壁面、天井面に吹きつけ

吹きつけでの利用のために購入しました。以下の注意を守れば、高価な業務用を買わなくても目的を達せます。
・被着面をあらかじめ霧吹きで湿らせる。
・よく振り、容器はさかさまで使用する。
・押すときは中途半端に押さない。
・(空気の勢いが強いので)被着面まで少なくとも40cmは距離を置く。
・少しずつ移動して、二度吹きで完了するつもりで作業する。

12人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする