角利(角利産業)
木釘 バリューパック 小A 300本入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300本)
注文コード
05840629
品番
53994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
金属製の釘を使わずに自然素材だけで木材を施工できます。
打ち込んでからの鉋がけも可能です。
用途
住宅・家具・内装現場での木材接合
工務店での資材補充用ストック
木工房での量産部材の固定
見た目を重視した造作工事
木製建具の組み立て作業
トラスコ品番
166-4418
材質
天然木
全長(mm)
約45
直径(Φmm)
先端:約2.2、根元部:約4.7
頭部径(Φmm)
4.7