鉄工ヤスリ 中目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05841245 品番 04927
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。

形状甲丸(半丸) ヤスリの長さ(mm)200 目の粗さ中目 幅(mm)19 適合材鉄工 厚さ(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05841123
2014-05-09
用途:
精密機械組立にキサゲ加工と併用して使います。

ヤスリ面から、両コバのラインを見ると極端に(3ミリ程)反っていました。
アメリカニコルソンが届くと思ってたら5種類全てブラジルニコルソンでした!
150細目などは面精度が酷く悪かったです。

6人が参考にしています
対象商品:
05841157
2013-12-09
用途:
工作機械の主軸にはまる部品に使います

ニコルソンヤスリはとにかくもちがいいのと焼き入れた部品で防炭処理をしてあるところ
を使用しても問題ないですS45C材の焼戻し材でも長期に使用してもなかなかヘタりません
凄くいいヤスリです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする