鉄工ヤスリ 単目 中目

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05841394 品番 08385
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

単目はメーカーによる品質の差が歴然です。

形状 ヤスリの長さ(mm)150 目の粗さ中目 幅(mm)15 適合材鉄工 種別単目 厚さ(mm)2.6
注意
※公差±2.0mm程度ございます。ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05841455
2019-11-20
用途:
アイゼン・アックス研ぎ
サービス業

目詰まりしないという事で購入したが、噂通りのパフォーマンスを出してくれて助かってます

対象商品:
05841455
2018-02-18
用途:
竹材の切削時

キレイな切削面を得ることができます。ただ・・・いつの間にかブラジル生産になってました。

1人が参考にしています
対象商品:
05841482
2013-11-18
用途:
仕上げ
有限会社小渕鉄工 様

以前のように角が出来てアールが、
なくなりました。仕上げもグットです。
リピ商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする