※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 単目 細目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ヤスリの長さ(mm)
200
注文コード
05841437
品番
08560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,990
この商品は
ヤスリの長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。
形状
平
ヤスリの長さ(mm)
200
目の粗さ
細目
幅(mm)
19.5
適合材
鉄工
種別
単目
厚さ(mm)
3.8