※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 単目 細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05841491
品番
8799
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。
形状
平
ヤスリの長さ(mm)
300
目の粗さ
細目
幅(mm)
29.5
適合材
鉄工
種別
単目
厚さ(mm)
5.3