※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ超硬ルーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05841806 品番 RCF 0.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。

シャンク径(mm)3.175 全長(mm)38.1 刃長(mm)5 刃径(mm)0.9 材質超硬 適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05841797
2020-02-19
用途:
楽器製作等の木工
その他業種

ドレメルで使用しています。これまでは海外の楽器工具専門店より同等の品を取り寄せていましたが、こちらの商品で問題ありませんでした。

気軽に買い替えが出来るようになったので非常に助かっています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
1人が参考にしています
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする