曜日別特売
E230R6 1.5 マイクロ超硬エンドミル ティーシーティー・ジャパン 05841894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ超硬エンドミル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
刃長(mm)8
内容量1本注文コード05841894品番E230R6 1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。

刃長(mm)8全長(mm)38.1刃径(Φmm)1.5シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05841912
2023-06-16
用途: ウレタンゴムの切削加工に使用
その他業種

クロスバイスを改造したフライス盤に使用しています。
用途は、ウレタンゴム(硬度A90)です。
切削面も非常に綺麗で、大満足しています。
また、頻度は少ないですがアルミ材の加工にも使用しています。
側面は2枚刃なので、そこそこですがエンド部分の切削面はとても綺麗に切削できます。
また、購入すると思います。

対象商品 : 05841867
2023-03-14
用途: ステンレスの穴開け
製造業

この商品はステンレスに容易に穴を開けることが出来る優れもの。
超硬は折れやすいので注意!
一番細い0.8を購入したが、本当は0.7と0.6が欲しかった。
何故0.8より細い物がないのか??
疑問です。

1が参考にしています
対象商品 : 05841876
2021-11-15
用途: ABSパネルカットに使用

溶ける事もなく、しっかりカット出来て問題なし
後はアップカットでの耐久性がある程度よければ
リピート購入すると思います。

対象商品 : 05841876
2020-08-21
用途: MITS社の基板加工機で使用しています。

MITS社製基板加工機で使っています。問題なく作業できます。刃形の種類がもっと増えればいいと思います。

対象商品 : 05841876
2018-08-12
用途: アクリル板の切削加工

切れ味が良く、素材が熱で溶けて纏わり着かないのが良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 05841894
2018-06-21
用途: 機械工作

金属や樹脂加工に使っていますが非常に使い勝手が良いので、このシリーズの10mm程度の刃長のものが欲しいです。

対象商品 : 05841885
2017-12-12
用途: フライスマシンに使用

小さな刃の割に非常に丈夫!快適に使用してます。また次回も購入するつもりです!

1が参考にしています
対象商品 : 05841912
2017-09-29
用途: アルミ加工

標準チャック径3.3mmのCNCに取り付けてアルミを切削加工しました。しっかりチャッキングでき、切削の仕上がりも綺麗でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする