角利(角利産業)
木釘 バリューパック 極小A 300本入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300本)
注文コード
05842160
品番
53998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
金属製の釘を使わずに自然素材だけで木材を施工できます。
打ち込んでからの鉋がけも可能です。
用途
木と木のつなぎ合せに。
トラスコ品番
166-4439
材質
天然木
全長(mm)
約35
直径(Φmm)
先端:約1.8、根元部:約3.5
頭部径(Φmm)
3.5