画像準備中

サンライン 40W形

(14件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード05842706 品番FLR40SW/M-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

省電力設計のランプは消費電力が4〜7%節減できます。(メーカ従来品より)

種別40W形 白色 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 管長(mm)1198 全光束(Lm)3000 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 平均演色評価数(Ra)61 色温度(K)4200 用途店舗、一般住宅 光色白色 電球の種類蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05789752
2019-06-03
用途:
工場の照明

安価で大変満足しています。品質は何も問題なく使用出来ています。

対象商品:
05758977
2016-12-05
用途:
管理マンションの電気交換
エムワイサービス 様 (その他業種)

とにかく急いでいたので翌日配送して頂いて助かりました。
急いでいなければ安いのでよかったのですが、日立でこの価格は安いです。

対象商品:
03327895
2015-10-09
用途:
工場内の照明

納得の品です!
モノタローメーカー品に1度変えた時薄暗いと現場からクレームが来ました。
モノタロー製品の品質向上を希望します。

対象商品:
05758977
2014-11-20
用途:
交換

径が32.5で明るく感じる

対象商品:
05789752
2014-07-25
用途:
天井

C/P最高!

対象商品:
03327895
2014-06-24
用途:
天井照明

価格・品質ともに納得しています。

対象商品:
03327895
2014-02-03
用途:
事務所の蛍光灯の交換

モノタロウブランドの方が安かったですが、メーカー品の方が信頼性があると思い購入、使用しました。

対象商品:
05789752
2013-12-14
用途:
高等学校に納入。 各教室で使用
建設業・工事業

予算が少なくなる中で、安価なので好評

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする