※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M8
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
05843201
品番
SP-P-M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。
マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
同期送りを推奨します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
818-7065
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
6.85
材質
高速度工具鋼(HSS)
溝数
3
シャンク長(mm)
36
ねじ長さ(mm)
19
精度
P2
食付き部の山数
2.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級