曜日別特売

プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)

プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。
マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
同期送りを推奨します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
材質
高速度工具鋼(HSS)
溝数
3
精度
P2
食付き部の山数
2.5
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843131SP-P-M10X1.25818-7067751.25M108.85
¥2,890
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
05843201SP-P-M8X1.25818-7065701.25M86.85
¥2,270
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
05843587SP-P-M12X1.75818-7068821.75M1210.4
¥4,090
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
05843657SP-P-M10X1.5818-7066751.5M108.6
¥2,890
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする