曜日別特売
SP-P-M10X1.5 プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 05843657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-P-M10X1.5 プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 05843657
SP-P-M10X1.5 プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 05843657
SP-P-M10X1.5 プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 05843657
SP-P-M10X1.5 プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 05843657

プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)SP-P-M10X1.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は呼び寸法・ピッチなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M10
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
05843657
品番
SP-P-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。
マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
同期送りを推奨します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
818-7066
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
下穴径(Φmm)
8.6
材質
高速度工具鋼(HSS)
溝数
3
シャンク長(mm)
38
ねじ長さ(mm)
23
精度
P2
食付き部の山数
2.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする