ヤスリ柄

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合(ヤスリ) 150mm丸、角 注文コード05843792 品番No.4(21511)
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は適合5種類から選べます 他の種類を見る

どのメーカーのヤスリにも適応します。
丈夫な金属のはめ輪が付いています。

適合(ヤスリ) 150mm丸、角
注意
※ヤスリを付けた後、他のヤスリに付け替えて使用することには難があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05843792
2024-06-11
用途:
金属の精密整形加工やエキゾティックウッドの加工によく使用します。もう数十年変わないデザインですが既製品ではなかなか良くできていてサイズも多く、ヤスリごとにバランスも合わせ易く数十年前から使用しています。
製造業

特に先が絞れていて後部は丸く手のひらに合わせ易い。

対象商品:
05843783
2021-02-07
用途:
鉄工鑢に使用

技能グランプリに出場しグランプリを取った私の感想です。
ニコルソンの鑢は勿論のこと、ツボサンの鑢にもつかえます、但しこのN゜3は全長150cmこみの長さ40mm必要で、ニコルソンの鑢より根元まできちんと入れ込まないと安定しないと思います。
ニコルソンのこみの部分は幅、厚みもありますので国産鑢より少しの叩きでしっかり口金にも嵌まります。
あと、長さ太さもしっかりあるので日本人の手のひらにもフィットします。
他社の柄は短く、変な所に絞りを入れていて、木材自体も目のつまった物でなく使い捨て感覚ですので私は一切使っていません。

5人が参考にしています
対象商品:
05843774
2019-05-25
用途:
機械メンテナンス

グリップが持ちやすく力が入れやすいです。
ヤスリの他にもタンガロイスクレーパーにも使用しています。

対象商品:
05843792
2018-12-09
用途:
自治会活動用

・やすり:00758738(CS-70)と合わせて購入した。
・想像よりもやや小ぶりであった。
・上品な木材の手触りでありながら抜けない安心感がある。
・柄の後部に行くに従って太くなっており研ぎやすい。

対象商品:
05843756
2019-02-04
用途:
木工仕上げ
製造業

非常に持ちやすくて、力をかけずに使用できます。
留め具もしっかりしてるので抜け落ちも心配ありません。

2018-07-23
用途:
バローベLP1163系及びツボサン(ブライト900)用
製造業

とても良い。
普通の国産の柄だと滑って握りづらく、実質作業できる時間が短く、まっすぐ行きにくい。
しかし、ニコルソンの柄は値段は高いが、長時間持つにも疲れにくく、コントロールもしやすい。
また、金属部の板が厚いので少々のことでは曲がらない。
再度続けて買いたい商品であるのは違いない。

1人が参考にしています
2015-12-03
用途:
主に鉄材、炭素鋼の切削に使用。
水澤ヒョットコ 様

使用感がとても良いです。
先細で短い特徴的な形で、指のかかり、手のひらのかかり共に
しっくりきました。
木の表面も滑らかに仕上げられているが、ヘタに塗装していないので
毛羽というか繊維というか、きめ細かな木の質感で滑りにくくなっています。
総合的に、効率の良い持ち方を矯正してくれる様な、そんな柄だと感じました。

欠点はお値段がお高いことぐらいでしょうか。
また各種寸法、特にこみ穴の寸法をこの柄の詳細欄もしくは、適合ヤスリの
詳細欄に記載して頂きますと、より購入しやすいのではないでしょうか。

1人が参考にしています
2014-07-09
用途:
バローべヤスリと組み合わせ、技能検定、技能グランプリ、技能祭り用の教育指導用。

ラバーグリップ、各種木製グリップ、スクレーパーの樹脂グリップ等、色々使い比べてみましたが最終的にはニコルソンヤスリ柄に落ち着きました。
ヤスリ柄に関しては、ニコルソンヤスリ柄をまっさきに選んでも後悔は無いと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする