ヤスリ柄

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)約105 注文コード05843817 品番No.5
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

穴の内部がダイス状になっていて”コミ”部(ヤスリの柄の部分)にネジ山をたてるため、しっかりと固定でき、他のヤスリにも繰り返し使用できます。
どのメーカーのヤスリにも適合します。

適合
(ヤスリ) 200mm平、甲丸、三角、燕尾
250mm丸、角、三角、楕円
全長(mm)約105 仕様外部は樹脂製です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05843801
2021-07-07
用途:
ヤスリの柄
製造業

他の書いていらっしゃいましたが、入るものと入らないものがカタログではわかりません。結局叩き込む事になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05843801
2020-12-01
用途:
鉄鋼ヤスリの柄として

まず、柄のあるなしで作業性が格段に違います。
その上でこちらの商品は握りやすく、作業中に抜けるなどのトラブルもないので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05843801
2019-02-01
用途:
ヤスリの柄として
有限会社落合製材所 様

この商品自体は大変扱いやすいのですが、もう少し細いヤスリの柄として利用したいのでNo.1〜No.3の大きさの商品の取り扱いもお願いしたいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05843801
2018-06-13
用途:
ヤスリの柄として

この商品自体は扱いやすくてとても良いのですが、これよりも細いサイズのヤスリにも対応できるものも販売してほしいです。
販売されている品番で言うと1〜3のサイズのものも販売して貰いたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05843801
2017-02-20
用途:
金属ヤスリを使う時
製造業

ヤスリが簡単に取り外しできるようになるので何本もある場合個々に柄が付いているより収納時にかさばりません。

3人が参考にしています
対象商品:
05843801
2020-08-29
用途:
チェーンソーの目立て
教育・研究機関

使えない。
こちらのサイトで、バローべのヤスリ「21V041」とセットで購入したが、スカスカで使えない。
せめて教えて欲しかった。
役立たず。

2人が参考にしています
対象商品:
05843801
2017-11-06
用途:
チェーンソーヤスリ用に購入

バローべのチェーンソーヤスリを愛用してるので簡単に付け替えが出来ると思い購入したがチェーンソーヤスリには無加工では使えません。
製品の造りは良いのに説明が足りなくて残念です。

4人が参考にしています
対象商品:
05843835
2011-10-02
用途:
鑢の柄

しっかりと固定でき、再使用もできる優れものです。
が、それなりにお値段もするため、何種類も鑢を使い分けて作業するには初期投資が大。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする