曜日別特売
TKS633G ”スパイラルタケノコドリル”(2枚刃) 大見工業 05844382

TKS633G ”スパイラルタケノコドリル”(2枚刃) 大見工業 05844382
TKS633G ”スパイラルタケノコドリル”(2枚刃) 大見工業 05844382

”スパイラルタケノコドリル”(2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05844382
品番
TKS633G
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

独自開発、国産初製造スパイラル形状です。
HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。
熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。
従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。

用途
被削材:鉄板・アルミ板(2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・合板(3.5mm)。
付属品
なし
トラスコ品番
397-0353
材質
コバルトハイス
段数
12
表面処理
チタンコーティング
穴あけサイズ(Φmm)
6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30.5、33
シャンク形状
三面取(ストレート)
段幅(mm)
5
シャンク径(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする