CA-705シリーズ吸収缶

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05844833 品番CA-705/OV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類有機ガス用 国家検定合格番号TN111 適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22 質量(g)約44 仕様防じん機能付吸収缶 トラスコ品番363-1362 種別吸収缶 区分- 取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」 破過時間100分 粒子捕集効率(%)吸収缶のみのため捕集効率なし 最高許容透過濃度(ppm)シクロヘキサン/5 試験濃度(%)シクロヘキサン/0.03 規格値(分以上)シクロヘキサン/50 試験ガスシクロヘキサン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05844833 CA-705/OV 57628515 X/OV Xシリーズ吸収缶 重松製作所 Xシリーズ吸収缶 重松製作所 1個 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05844833
2018-12-14
用途:
農薬散布作業に使用する。
有限会社クリーンみず穂 様 (農・林・水産業)

紙のマスクでは、農薬を吸うのでマスクの部品を変えては使用している。

対象商品:
05844833
2017-07-19
用途:
塗装実施及び農薬散布時

交換がワンタッチで容易にできる。有害ガス等が確実に吸収缶に吸収される。

対象商品:
05844833
2015-07-31
用途:
有機溶剤作業
株式会社工研社 様

作業者から交換がしやすいと言われました。

対象商品:
05844833
2015-04-17
用途:
塗装

薄くて視界を邪魔をしないので、使いやすいですよ!

対象商品:
05844833
2014-07-29
用途:
塗装作業時

コストパフォーマンスにすぐれ、使い勝手も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする